Motion
239/560 CA/C3W513

SKF
239/560 CA/C3W513

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 750 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI13192063
N° MFR239/560 CA/C3W513
Prix107,029.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/560 CA/C3W513

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 750 mm, largeur 140 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI13192063
N° MFR239/560 CA/C3W513
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
Prix107,029.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    750 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    388.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
239/560 CA/C3W513 SPHER RLR +420MM LB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues