Motion
239/600 CA/C08W33

SKF
239/600 CA/C08W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 800 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192066
N° MFR239/600 CA/C08W33
Prix105,659.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
239/600 CA/C08W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 600 mm, DI 800 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192066
N° MFR239/600 CA/C08W33
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
Prix105,659.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    800 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    466.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    750 tr/min
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
239/600 CA/C08W33 SPHER RLR +420MM LB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues