Motion
23964 CCK/W33

SKF
23964 CCK/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 440 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192085
N° MFR23964 CCK/W33
Prix22,180.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23964 CCK/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 440 mm, largeur 90 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192085
N° MFR23964 CCK/W33
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
Prix22,180.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    86.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
23964 CCK/W33 SPHER RLR +420MM LSB
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon