Motion
24084 ECA/W33

SKF
24084 ECA/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192140
N° MFR24084 ECA/W33
Prix68,729.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24084 ECA/W33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 620 mm, largeur 200 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192140
N° MFR24084 ECA/W33
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
Prix68,729.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    200 mm
  • Poids
    456.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Vitesse maximale
    900 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240

Aperçu

Description du fabricant
24084 ECA/W33 SPHER RLR +420MM LSB