Motion
241/530  ECAK30/W33

SKF
241/530 ECAK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 870 mm, largeur 335 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192153
N° MFR241/530 ECAK30/W33
Prix172,319.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
241/530 ECAK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 530 mm, DI 870 mm, largeur 335 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192153
N° MFR241/530 ECAK30/W33
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
Prix172,319.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    870 mm
  • Global Largeur  
    335 mm
  • Poids
    1698.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    360 tr/min
  • Vitesse maximale
    360 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
241/530 ECAK30/W33 SPHER RLR +420MM LSB
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good