Motion
241/560  ECK30J/C083W33

SKF
241/560 ECK30J/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 920 mm, largeur 355 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13192154
N° MFR241/560 ECK30J/C083W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
241/560 ECK30J/C083W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 560 mm, DI 920 mm, largeur 355 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI13192154
N° MFR241/560 ECK30J/C083W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    920 mm
  • Global Largeur  
    355 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
241/560 ECK30J/C083W33 SPHER RLR +420MM