Motion
24126-2CS5W/GEM9

SKF
24126-2CS5W/GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 80 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI13192161
N° MFR24126-2CS5W/GEM9
Prix3,189.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24126-2CS5W/GEM9

Roulement à rouleaux sphériques – DI 130 mm, DI 210 mm, largeur 80 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI13192161
N° MFR24126-2CS5W/GEM9
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
Prix3,189.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    24.3 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    175 tr/min
  • Vitesse maximale
    175 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE 24126-2CS5W/GEM9 BRG