Motion
24134  CCK30/C4W33

SKF
24134 CCK30/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI13192167
N° MFR24134 CCK30/C4W33
Prix9,886.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24134 CCK30/C4W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI13192167
N° MFR24134 CCK30/C4W33
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
Prix9,886.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    109 mm
  • Poids
    56.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C4
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24134 CCK30/C4W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG