Motion
24180  ECAK30/W33

SKF
24180 ECAK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 250 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192178
N° MFR24180 ECAK30/W33
Prix129,352.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24180 ECAK30/W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 400 mm, DI 650 mm, largeur 250 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI13192178
N° MFR24180 ECAK30/W33
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
Prix129,352.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    650 mm
  • Global Largeur  
    250 mm
  • Poids
    690.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24180 ECAK30/W33 SPHER RLR +420MM LSB