Motion
24188  ECAK30/C2W33

SKF
24188 ECAK30/C2W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 720 mm, largeur 280 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI13192180
N° MFR24188 ECAK30/C2W33
Prix152,939.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24188 ECAK30/C2W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 440 mm, DI 720 mm, largeur 280 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI13192180
N° MFR24188 ECAK30/C2W33
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
Prix152,939.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Extérieur Diamètre  
    720 mm
  • Global Largeur  
    280 mm
  • Poids
    1003.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Vitesse maximale
    450 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    241

Aperçu

Description du fabricant
24188 ECAK30/C2W33 SPHER RLR +420MM LSB