Motion
248/1500  CAK30FA/C3W20

SKF
248/1500 CAK30FA/C3W20

Roulement à rouleaux sphériques – DI 1500 mm, DI 1820 mm, largeur 315 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI13192183
N° MFR248/1500 CAK30FA/C3W20
Prix728,436.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
248/1500 CAK30FA/C3W20

Roulement à rouleaux sphériques – DI 1500 mm, DI 1820 mm, largeur 315 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI13192183
N° MFR248/1500 CAK30FA/C3W20
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
Prix728,436.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1820 mm
  • Global Largeur  
    315 mm
  • Poids
    3704.0 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    220 tr/min
  • Vitesse maximale
    220 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    248

Aperçu

Description du fabricant
248/1500 CAK30FA/C3W20 SPHER RLR +420MM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues