Motion
90X140X13  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
90X140X13 HMS5 RG

Tige de 90 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13194468
N° MFR90X140X13 HMS5 RG
Prix18.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
90X140X13 HMS5 RG

Tige de 90 mm de diamètre, diamètre extérieur de 140 mm, conception HMS5 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI13194468
N° MFR90X140X13 HMS5 RG
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
Prix18.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Diamètre de l’arbre
    90 mm
  • Poids
    0.3 lb

Détails

  • Type de conception
    HMS5
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À PETIT CALIBRE 90X140X13 HMS5 RG