Motion
BS2-2211-2RS/VT143C

SKF
BS2-2211-2RS/VT143C

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 31 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI13195128
N° MFRBS2-2211-2RS/VT143C
Prix524.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2211-2RS/VT143C

Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 31 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI13195128
N° MFRBS2-2211-2RS/VT143C
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
Prix524.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    2.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Graisse
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    221

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPHÉRIQUE BS2-2211-2RS/VT143C BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs