Motion
BS2-2313-2RSK/VT143/R811

SKF
BS2-2313-2RSK/VT143/R811

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 56 mm, alésage droit, scellé
N° D’ARTICLE MI13195157
N° MFRBS2-2313-2RSK/VT143/R811
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BS2-2313-2RSK/VT143/R811

Roulement à rouleaux sphériques - DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 56 mm, alésage droit, scellé
N° D’ARTICLE MI13195157
N° MFRBS2-2313-2RSK/VT143/R811
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    56 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231

Aperçu

Description du fabricant
BS2-2313-2RSK/VT143/R811 BRG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good