Motion
BT-1701-13-18

SKF
BT-1701-13-18

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13195223
N° MFRBT-1701-13-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-1701-13-18

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13195223
N° MFRBT-1701-13-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Longueur du goujon
    18 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Goujon fileté à hauteur réglable
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS À 1701-13-18 BALLES BT BALL TRANSFER
  • Boule en acier au carbone et boîtier plaqué zinc Hauteur réglable Filetage fileté M8 - Longueur 18mm