Motion
BT 2001-13-50

SKF
BT 2001-13-50

BT 2001-13-50
N° D’ARTICLE MI13195225
N° MFRBT 2001-13-50
Prix56.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT 2001-13-50

BT 2001-13-50
N° D’ARTICLE MI13195225
N° MFRBT 2001-13-50
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
Votre prix56.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    39.7 mm
  • Longueur du goujon
    50 mm
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Goujon fileté à hauteur réglable
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS À 2001-13-50 BALLES BT BALL TRANSFER
  • Filetage StuddM10 fileté réglable à hauteur de boîtier plaqué en acier au carbone avec bille et zinc - longueur 50mm