Motion
BT-2019-24

SKF
BT-2019-24

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 39.7 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13195227
N° MFRBT-2019-24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-2019-24

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 39.7 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13195227
N° MFRBT-2019-24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    39.7 mm
  • Poids
    2.98 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Bride inférieure 4 Fixation des trous
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 2019-24 BALL TRANSFER
  • Bride inférieure à bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc 4 Fixation des trous Construit pour les conditions difficiles