Motion
BT-522-6-13

SKF
BT-522-6-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 22.2 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13195233
N° MFRBT-522-6-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-522-6-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 22.2 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13195233
N° MFRBT-522-6-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    22.2 mm
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Pince de fixation ou ajustement d’interférence pressée
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS À 522-6-13 BALLES BT BALL TRANSFER
  • Attache de fixation à bille en acier au carbone et à boîtier plaqué zinc ou coupe à interférence pressée Fournie avec un joint en feutre en laine comme standard