Motion
BT-6025-0-13

SKF
BT-6025-0-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13195237
N° MFRBT-6025-0-13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-6025-0-13

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 25.4 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI13195237
N° MFRBT-6025-0-13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    25.4 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Pince de fixation ou ajustement d’interférence pressée
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS À 6025-0-13 BALLES BT BALL TRANSFER
  • Attache de fixation de boîtier plaquée en acier au carbone avec bille et zinc ou interférence pressée pour un ajustement à double joint pour réduire la pénétration de saleté