Motion
BTM 100  ATN9/P4CDBA

SKF
BTM 100 ATN9/P4CDBA

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 100 mm, D.E. de 150 mm
N° D’ARTICLE MI13195331
N° MFRBTM 100 ATN9/P4CDBA
Prix3,696.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BTM 100 ATN9/P4CDBA

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 100 mm, D.E. de 150 mm
N° D’ARTICLE MI13195331
N° MFRBTM 100 ATN9/P4CDBA
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
Prix3,696.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Poids
    5.84 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    9330 lbf
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Série
    BTM
  • Capacité de charge statique
    22931 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
BTM 100 ATN9/P4CDBA AUTRE PRÉCISION BRG