Spécifications
Détails
- Type de produitEnsembles de moyeux de roue de traction
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Solution à trois barrièresLes poulies de convoyeur avec roulements ouverts vivent une vie difficile, exposées à la saleté et aux lavages à haute pression.
Voir la documentation
SKF Brochure sur l’exploitation minière des sceauxAméliorez la fiabilité des équipements miniers, de traitement des minéraux et de ciment avec des solutions d’étanchéité SKF avancées conçues pour réduire la contamination, la perte de lubrifiant et les temps d’arrêt imprévus. Découvrez des joints d’étanchéité qui prolongent les intervalles d’entretien, améliorent la sécurité et réduisent le coût total de possession dans les environnements d’exploitation difficiles.
Voir la documentation
SKF SRB pour roulettes continuesAméliorez la performance de moulage en continu avec les roulements à rouleaux sphériques SKF conçus pour les températures extrêmes, les charges lourdes et la contamination. Conçu pour une capacité de charge plus élevée, une lubrification améliorée et une durée de vie prolongée afin de réduire les temps d’arrêt, les coûts d’entretien et le coût total de possession.
Voir la documentation
SKF Brochure sur les convoyeurs SRBLe roulement à rouleaux SKF Cooper, très efficace dans la plupart des emplacements, est la solution idéale. Sa construction fendue à l’arbre permet un assemblage facile lors de la fabrication initiale et facilite grandement le changement sur le terrain.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur l’exploitation minière et le ciment
Découvrez comment la remise à neuf des roulements pour les opérations minières et de ciment réduit les coûts, les délais d'approvisionnement et les émissions de CO₂ jusqu'à 90 % par rapport aux nouveaux roulements. Soutenir les objectifs d’économie circulaire tout en améliorant la fiabilité de l’équipement, le temps de disponibilité et l’efficacité de l’entretien.
SKF Roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper
SKF Les roulements à rouleaux sphériques fendus scellés Cooper sont le choix idéal lorsque vous avez besoin de roulements durables qui peuvent être facilement remplacés sur place avec un minimum de perturbation de l’alignement de l’arbre ou de l’arbre de transmission.