Motion
IR 12X16X22

SKF
IR 12X16X22

Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI13197497
N° MFRIR 12X16X22
Prix26.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 12X16X22

Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, D.E. de 16 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI13197497
N° MFRIR 12X16X22
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
Prix26.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 12X16X22 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm et une largeur globale non spécifiée, pesant 0.033 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 12X16X22 AIGUILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon