Motion
IR 22X28X20.5

SKF
IR 22X28X20.5

Anneau intérieur - Alésage de 22 mm, D.E. de 28 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI13197501
N° MFRIR 22X28X20.5
Prix23.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 22X28X20.5

Anneau intérieur - Alésage de 22 mm, D.E. de 28 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI13197501
N° MFRIR 22X28X20.5
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
Prix23.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 22X28X20.5 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur globale non spécifiée, pesant 0.079 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
IR 22X28X20.5 AIGUILLE BRG