Motion
K 10X16X12 NT

SKF
K 10X16X12 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13197533
N° MFRK 10X16X12 TN
Prix26.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 10X16X12 TN

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 16 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI13197533
N° MFRK 10X16X12 TN
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
Prix26.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.009 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Non métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K 10X16X12 TN présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.009 lb, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1720 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1619 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 10X16X12 TN AIGUILLE BRG