Motion
K 20X28X20

SKF
K 20X28X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13197538
N° MFRK 20X28X20
Prix36.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 20X28X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13197538
N° MFRK 20X28X20
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
Prix36.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.062 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K 20X28X20 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.062 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes exigeants.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5148 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6407 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 20X28X20 AIGUILLE BRG