Motion
K 25X33X24

SKF
K 25X33X24

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, D.E. de 33 mm
N° D’ARTICLE MI13197540
N° MFRK 25X33X24
Prix49.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 25X33X24

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, D.E. de 33 mm
N° D’ARTICLE MI13197540
N° MFRK 25X33X24
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
Prix49.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Poids
    0.086 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K 25X33X24 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm et un poids de 0.086 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation intensive.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7171 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10678 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 25X33X24 AIGUILLE BRG