Motion
K 35X42X20

SKF
K 35X42X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13197541
N° MFRK 35X42X20
Prix95.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 35X42X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI13197541
N° MFRK 35X42X20
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
Prix95.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K 35X42X20 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6564 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11240 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 35X42X20 BILLE À UNE RANGÉE BRG