Motion
K 90X98X30

SKF
K 90X98X30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 98 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13197546
N° MFRK 90X98X30
Prix341.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 90X98X30

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 98 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI13197546
N° MFRK 90X98X30
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
Prix341.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    98 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille d’acier
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K 90X98X30 présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 98 mm, une largeur globale de 30 mm et un poids de 0.38 lb, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles exigeantes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14478 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    38892 lbf
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K 90X98X30 BILLE À UNE RANGÉE BRG