Motion
LBC4-0118

SKF
LBC4-0118

Roulements cylindriques - DI 170 mm, DI 185.5 mm, largeur 80 mm
N° D’ARTICLE MI13198766
N° MFRLBC4-0118
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LBC4-0118

Roulements cylindriques - DI 170 mm, DI 185.5 mm, largeur 80 mm
N° D’ARTICLE MI13198766
N° MFRLBC4-0118
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    185.5 mm
  • Global Largeur  
    80 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
LBC4-0118 ASSEMBLAGES DE ROULEAU DE TRAVAIL
  • Permet l’interchangeabilité complète des anneaux intérieurs Peut être combiné à un anneau extérieur avec un ensemble de galet et de cage S’adapte au déplacement axial dans les deux directions