Motion
NU 315 ECML/C4

SKF
NU 315 ECML/C4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13199279
N° MFRNU 315 ECML/C4
Prix3,718.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 315 ECML/C4

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13199279
N° MFRNU 315 ECML/C4
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
Prix3,718.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NU 315 ECML/C4 CYLINDRICAL ROLLER BRG