Motion
NUP 230 ECM/C4VA301

SKF
NUP 230 ECM/C4VA301

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 150 mm de diamètre intérieur, 270 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13199308
N° MFRNUP 230 ECM/C4VA301
Prix6,879.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 230 ECM/C4VA301

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 150 mm de diamètre intérieur, 270 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI13199308
N° MFRNUP 230 ECM/C4VA301

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,879.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NUP. 230 ECM/C4VA301 ROULEAU CYLINDRIQUE B
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good