Motion
YAR 207-2RF/HV

SKF
YAR 207-2RF/HV

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.6875 po
N° D’ARTICLE MI13203178
N° MFRYAR 207-2RF/HV
Prix630.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAR 207-2RF/HV

Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre intérieur de 35 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 1.6875 po
N° D’ARTICLE MI13203178
N° MFRYAR 207-2RF/HV
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
Prix630.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Largeur totale
    1.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Aperçu

Description du fabricant
YAR 207-2RF/HV INSERT BOULE BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good