Motion
KR 52

SKF
KR 52

Came suiveuse – Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI13203420
N° MFRKR 52
Prix400.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KR 52

Came suiveuse – Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI13203420
N° MFRKR 52
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
Prix400.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    1.136 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    Entre C2 et CN
  • Description longue
    Le suiveur de came KR 52 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 24 mm et un poids de 1.136 lb, adapté aux applications à forte charge.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3619 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6295 lbf
  • Série
    KR

Aperçu

Description du fabricant
KR 52 AIGUILLE BRG