Motion
NUP 2216 ECJ

SKF
NUP 2216 ECJ

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm
N° D’ARTICLE MI13203469
N° MFRNUP 2216 ECJ
Prix1,350.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 2216 ECJ

Roulement à rouleaux croisé – Droit, DI 80 mm, DI 140 mm, largeur 33 mm
N° D’ARTICLE MI13203469
N° MFRNUP 2216 ECJ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,350.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NUP 2216 ROULEAU CYLINDRIQUE ECJ BRG
  • Capacité de charge radiale élevée Faible friction Longue durée de vie Localisez l’arbre axialement dans les deux directions Conception séparable