Motion
BM-202H+FC001

PATLITE CORP.
BM-202H+FC001

Alarme montée sur panneau avec 2 sons sélectionnables, 90dB
N° D’ARTICLE MI13203805
N° MFRBM-202H+FC001
Prix98.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
BM-202H+FC001

Alarme montée sur panneau avec 2 sons sélectionnables, 90dB
N° D’ARTICLE MI13203805
N° MFRBM-202H+FC001
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
Prix98.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    42 mm
  • Hauteur
    50 mm

Détails

  • Couleur de base
    Alarme montée sur panneau avec 2 sons sélectionnables, 90dB
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    1M
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    1M
  • Norme de protection de l’environnement
    IP34
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    ABS
  • Maximum décible à 1m
    90 dB
  • Plage de tension de fonctionnement
    24VDC
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signaux sonores

Aperçu

Description du fabricant
ALARME MONTÉE SUR PANNEAU BM-202H+FC001 AVEC 2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif