Motion
CLA12S-24A-CD

PATLITE CORP.
CLA12S-24A-CD

Barre lumineuse à DEL - 23 W, 24 V CC
N° D’ARTICLE MI13203822
N° MFRCLA12S-24A-CD
Price$632.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
CLA12S-24A-CD

Barre lumineuse à DEL - 23 W, 24 V CC
N° D’ARTICLE MI13203822
N° MFRCLA12S-24A-CD
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
Votre prix632.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    1224 mm x 30 mm x 19.5 mm
  • Longueur
    1200 mm
  • Puissance
    23 W

Details

  • Certification
    CE, RoHS, IP66, IP67, IP69K, UL, C-UL, UKCA, ECOLAB, RoHS
  • Température de la couleur
    6800 K
  • Gradation
    Non
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Type de lampe
    DEL
  • Couvercle de lentille
    Résine de polycarbonate blanc translucide
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Longévité
    40,000 heures
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CLA12S-24A-CD LUMIÈRE DEL INDUSTRIELLE
  • Conçu pour résister à l’eau, aux huiles et aux produits chimiques
  • Convient à une utilisation dans les machines CNC où l’eau, les huiles et les petites particules de rasage se dispersent, et dans les zones où des réglementations hygiéniques strictes sont en place et nécessitent des lavages à haute pression rigoureux de leur équipement
  • Le boîtier de la barre de lumières est fabriqué en résine de polycarbonate, ce qui rend son corps robuste et difficile à casser et réduit le risque de bris et de mélange de fragments dans les zones de production
  • Compatible avec une gamme de méthodes de montage, y compris les supports à enclenchement, magnétiques et latéraux
  • Câble 3m inclus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif