Motion
CLA3S-24A-Y

PATLITE CORP.
CLA3S-24A-Y

Bande lumineuse industrielle - 24 V CC
N° D’ARTICLE MI13203830
N° MFRCLA3S-24A-Y
Prix230.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
CLA3S-24A-Y

Bande lumineuse industrielle - 24 V CC
N° D’ARTICLE MI13203830
N° MFRCLA3S-24A-Y
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
Prix230.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 mm

Détails

  • Certification
    CE, RoHS, IP66, IP67, IP69K, UL, C-UL, UKCA, ECOLAB, RoHS
  • Température de la couleur
    6800 K
  • Gradation
    Non
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Type de lampe
    DEL
  • Couvercle de lentille
    Résine de polycarbonate blanc translucide
  • Couleur pâle
    Jaune
  • Longévité
    40,000 heures
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CLA3S-24A-Y BANDE LUMINEUSE À DEL INDUSTRIELLE-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif