Motion
CLK3CL-24SG-CD

PATLITE CORP.
CLK3CL-24SG-CD

Éclairage de barre à DEL - 24 V CC
N° D’ARTICLE MI13203841
N° MFRCLK3CL-24SG-CD
Prix1,395.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
CLK3CL-24SG-CD

Éclairage de barre à DEL - 24 V CC
N° D’ARTICLE MI13203841
N° MFRCLK3CL-24SG-CD
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
Prix1,395.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    300 mm

Détails

  • Certification
    CE, RoHS, IP66G, IP67G, IP69K, UL, C-UL, UKCA, RoHS
  • Température de la couleur
    6500 K
  • Gradation
    Non
  • Matériau du boîtier
    SU5316 SS
  • Type de lampe
    DEL
  • Couvercle de lentille
    Lentille spécialement traitée avec trois couches intégrées, PMMA, film incassable, verre trempé
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Longévité
    40,000 heures
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CLK3CL-24SG-CD LAMPE DE BARRE À DEL, 300MM,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif