Spécifications
Dimensions
- Longueur600 mm
Détails
- CertificationCE, RoHS, IP66G, IP67G, IP69K, UL, C-UL, UKCA, RoHS
- Température de la couleur6500 K
- GradationNon
- Matériau du boîtierAlliage d’aluminium
- Type de lampeDEL
- Couvercle de lentilleVerre trempé
- Couleur pâleBlanc
- Longévité40,000 heures
- Tension24 V c.c.