Spécifications
Dimensions
- Longueur300 mm
Détails
- CertificationCE, RoHS, IP65, UL, C-UL, UKCA, RoHS
- Température de la couleur6500 K
- GradationNon
- Matériau du boîtierPolycarbonate
- Type de lampeDEL
- Couvercle de lentilleRésine de polycarbonate transparent
- Couleur pâleBlanc
- Longévité40,000 heures
- Tension24 V c.c.