Spécifications
Dimensions
- Profondeur165 mm
- Hauteur177 mm
- Largeur177 mm
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsCE, RoHS, IP53, UL, C-UL, UKCA
- Couleur de baseIvoire
- Type d’ampouleDEL
- Zone de couverture 80Db Ambiant1m
- Zone de couverture 90Db Ambiant1m
- Norme de protection de l’environnementIP53
- Énergie flash2100mcd
- Taux de clignotement60 ips ±3
- Couleur de la lentilleRouge Jaune
- Page de produit du fabricant
- MatérielRésine de polycarbonate
- Maximum décible à 1m105
- Type de modèleHybride
- Style de montageDirectement
- Plage de tension de fonctionnement120 V c.a. plus ou moins 10 %
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique du produit
- Type de produitSignal sonore et visuel - Unités combinées