Motion
LKEH-402FVUL-RYGB

PATLITE CORP.
LKEH-402FVUL-RYGB

Synthétiseur vocal, temps d’enregistrement de 63 secondes. Programmable sur le terrain avec carte SD. DEL rouge, ambre, vert, bleue.
N° D’ARTICLE MI13204156
N° MFRLKEH-402FVUL-RYGB
Prix1,968.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
LKEH-402FVUL-RYGB

Synthétiseur vocal, temps d’enregistrement de 63 secondes. Programmable sur le terrain avec carte SD. DEL rouge, ambre, vert, bleue.
N° D’ARTICLE MI13204156
N° MFRLKEH-402FVUL-RYGB
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
Votre prix1,968.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    165 mm
  • Hauteur
    177 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    CE, RoHS, IP53, UL, C-UL, UKCA
  • Couleur de base
    Ivoire
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Zone de couverture 80Db Ambiant
    1m
  • Zone de couverture 90Db Ambiant
    1m
  • Norme de protection de l’environnement
    IP53
  • Énergie flash
    2100mcd
  • Taux de clignotement
    60 ips ±3
  • Couleur de la lentille
    Rouge Jaune Vert Bleu
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Résine de polycarbonate
  • Maximum décible à 1m
    105
  • Type de modèle
    Hybride
  • Style de montage
    Directement
  • Plage de tension de fonctionnement
    24VDC plus ou moins 10 %
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Signal sonore et visuel - Unités combinées

Aperçu

Description du fabricant
SYNTHÈSE LKEH-402FVUL-RYGB VOIX,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon