Motion
LR4-102PJBW-C

PATLITE CORP.
LR4-102PJBW-C

UL CE IP65 DC 24V de 40mm de diamètre, montage sur poteau avec support/câble circulaire, solin/embout, corps blanc cassé, module blanc
N° D’ARTICLE MI13204208
N° MFRLR4-102PJBW-C
Prix271.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
LR4-102PJBW-C

UL CE IP65 DC 24V de 40mm de diamètre, montage sur poteau avec support/câble circulaire, solin/embout, corps blanc cassé, module blanc
N° D’ARTICLE MI13204208
N° MFRLR4-102PJBW-C
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
Prix271.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    463.5

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Type de DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    Nema 4X 13 IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    Blanc
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    Blanc
  • Fonction du module
    Stable, clignotant, avertisseur sonore
  • Plage de tension de fonctionnement
    24 VCC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LR4-102PJBW-C 40MM DIAMÈTRE UL CE IP65