Spécifications
Dimensions
- Hauteur503.5
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUKCA, UL, RoHs, CE
- Type d’ampouleType de DEL
- Norme de protection de l’environnementNema 4X 13 IP65
- Taux de clignotement60 ± 2 clignotements par minute
- Couleur de la lentilleRouge/Jaune
- Page de produit du fabricant
- Couleur du moduleRouge/Jaune
- Fonction du moduleStable, clignotant, avertisseur sonore
- Plage de tension de fonctionnement24 VCC
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique du produit
- Type de produitTours de signalisation et cheminées