Motion
LR4-3M2LJBW-RYG

PATLITE CORP.
LR4-3M2LJBW-RYG

UL CE IP65 AC 100 - 240V de 40mm po de diamètre, montage sur poteau avec support en L/câble, solin/embout, corps blanc cassé, module rouge/ambre/vert
N° D’ARTICLE MI13204387
N° MFRLR4-3M2LJBW-RYG
Prix353.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
LR4-3M2LJBW-RYG

UL CE IP65 AC 100 - 240V de 40mm po de diamètre, montage sur poteau avec support en L/câble, solin/embout, corps blanc cassé, module rouge/ambre/vert
N° D’ARTICLE MI13204387
N° MFRLR4-3M2LJBW-RYG
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
Prix353.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    608.5

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Type de DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    Nema 4X 13 IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    Rouge/Jaune/Vert
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    Rouge/Jaune/Vert
  • Fonction du module
    Stable, clignotant, avertisseur sonore
  • Plage de tension de fonctionnement
    100-240VAC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LR4-3M2LJBW-RYG 40MM DIAMÈTRE UL CE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif