Spécifications
Dimensions
- Hauteur40 mm
- Largeur60 mm
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsUKCA, UL, RoHs, CE
- Type d’ampouleModulaire
- Norme de protection de l’environnementNema 4X 13 IP65
- Taux de clignotement60 ± 2 clignotements par minute
- Couleur de la lentilleRouge
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+50 °C
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Couleur du moduleRouge
- Manuel d’utilisation
- Fiche technique du produit
- Type de produitTours de signalisation et cheminées
Aperçu
- Lentille redessinée et construction améliorée du module offrant une lumière lumineuse et uniforme pour une visibilité à de plus grandes distances.
- Module sonore entièrement fermé et repensé, qui maintient une protection substantielle contre l’eau et la poussière tout en produisant un son puissant et omnidirectionnel. (LR5 DC12V : 80dB LR4 & LR5 : 85dB, LR6 : 88dB, LR7 : 90dB à 1m)
- Une conception modulaire, « tourner et verrouiller », pour personnaliser et configurer facilement les unités DEL et les modules sonores.
- Une forme lisse et élégante et une construction robuste de la carrosserie pour la performance dans les environnements difficiles, avec un indice de protection de IP65 .
- Module DEL multicolore disponible (7 couleurs en une : rouge, ambre, vert, bleu, bleu clair, violet et blanc). Numéro de pièce : LR6-E-MZ. Cliquez ici pour plus de détails.
- Quatre options de montage : direct, poteau avec support en L, poteau avec support circulaire et poteau avec support repliable (blanc cassé seulement)
- Disponible avec connecteur M12 , ½ po NPT ou option de montage 30mm à trou traversant (type LR6-WC ). Cliquez ici pour plus de détails.
- Disponible en DC24V et AC100-240V (blanc cassé seulement)
- Disponible en blanc cassé et argent
- Disponible avec lentilles transparentes (commande spéciale)