Motion
LR7-E-R
Tours de signalisation et cheminée - 24 V c.c., module rouge, lentille rouge, ampoule modulaire
N° D’ARTICLE MI13205130
N° MFRLR7-E-R
Prix54.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tours de signalisation et cheminée - 24 V c.c., module rouge, lentille rouge, ampoule modulaire
N° D’ARTICLE MI13205130
N° MFRLR7-E-R
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
Prix54.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    40

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Modulaire
  • Norme de protection de l’environnement
    Nema 4X 13 IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    Rouge
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    Rouge
  • Plage de tension de fonctionnement
    24 V c.c.
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
LR7-E-R 70MM DIAMÈTRE UL CE IP65 24V