Motion
MP-102-G
Lumière continue, compatible avec collecteur ouvert NPN et PNP, corps long 220mm , corps argenté. Module DEL vert.
N° D’ARTICLE MI13205293
N° MFRMP-102-G
Prix167.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lumière continue, compatible avec collecteur ouvert NPN et PNP, corps long 220mm , corps argenté. Module DEL vert.
N° D’ARTICLE MI13205293
N° MFRMP-102-G

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix167.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    265

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Type de DEL
  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    Vert
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    Vert
  • Fonction du module
    Allumé en permanence, sans avertisseur sonore
  • Plage de tension de fonctionnement
    24VDC
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
MP-102-G LUMIÈRE CONTINUE, NPN ET PNP