Motion
VSST-LR5-102LJNW-R

PATLITE CORP.
VSST-LR5-102LJNW-R

Boîtier de commande à 1 interrupteur, 2 positions avec LR5-102LJNW sur 300mm pôles, avec alimentation
N° D’ARTICLE MI13205755
N° MFRVSST-LR5-102LJNW-R
Prix287.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PATLITE CORP.
VSST-LR5-102LJNW-R

Boîtier de commande à 1 interrupteur, 2 positions avec LR5-102LJNW sur 300mm pôles, avec alimentation
N° D’ARTICLE MI13205755
N° MFRVSST-LR5-102LJNW-R
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
Prix287.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    217

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    UKCA, UL, RoHs, CE
  • Type d’ampoule
    Contrôlé manuellement
  • Norme de protection de l’environnement
    IP65
  • Taux de clignotement
    60 ± 2 clignotements par minute
  • Couleur de la lentille
    Rouge
  • Page de produit du fabricant
  • Couleur du module
    Rouge
  • Fonction du module
    Allumé en permanence, sans avertisseur sonore
  • Plage de tension de fonctionnement
    120 - 220 VCA
  • Manuel d’utilisation
  • Fiche technique du produit
  • Type de produit
    Tours de signalisation et cheminées

Aperçu

Description du fabricant
VSST-LR5-102LJNW-R 1-SWITCH,

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif