Spécifications
Dimensions
- Longueur600 mm
Détails
- CertificationCE, RoHS, IP66, IP67, IP69K, UL, C-UL, UKCA, ECOLAB, RoHS
- Température de la couleur6800 K
- GradationNon
- Matériau du boîtierPolycarbonate
- Type de lampeDEL
- Couvercle de lentilleRésine de polycarbonate blanc translucide
- Couleur pâleBlanc
- Longévité40,000 heures
- Tension24 V c.c.